Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ratelband, twee stuks Zwaar uitgevoerd ontwerp met dubbele J-haak

Spanband met ratel, tweedelig, DS-haak, zware uitvoer.
SPANBAND-GESL.DR.HAAK-1T-B50MM-L6M

Art.-nr. 5713922552

EAN 4062856204144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratelband, twee stuks Zwaar uitgevoerd ontwerp met dubbele J-haak

Art.-nr. 5713922552
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
Voor middelzware belastingen
  • Ook geschikt voor sterkere sjorogen
Bewijs van prestaties

Conform EN 12195-2



GS-gecertificeerd

Opmerking
  • Plaats de goederen die u wilt vastzetten bovendien op antislipmatten

  • Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100 % kleurvast
Toepassingsgebied

Conform EN 12195-2



GS-gecertificeerd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastzetten in de commerciële en particuliere sector van ladingen in personenauto's, aanhangwagens, pallettrucks, bestelwagens enz.

Uitvoering

Tweedelig

Breedte

50 mm

Lengte

6 m

Max. verlenging sjorband

5 %

Lengte vast eind

0,5 m

Lengte losse uiteinden

5,5 m

Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling

2000 daN

Toegestane LC-treksterkte bij directe trek

1000 daN

Voorspankracht

220 daN

Handkracht ratel

50 daN

Productcertificering

GS gecertificeerde veiligheid

Materiaal

PES - Polyester

Haakvorm

Dubbele punthaak

Kleur

Rood

Normering

EN 12195-2

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tussenwandsluiting

TUSSENBALK ZIJLWAGENS125X30X2400-2700MM

Geschikt voor het blokkeren van de lading op het laadvlak
x 1 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 100X100MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 300 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 100X200MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 150 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT GRANULAAT PAD 200X300MM

Om adhesie- en glijcoëfficiënten te verbeteren, om het aantal sjorbanden dat nodig is bij het laden te verminderen en zo tijd en kosten te besparen.
x 60 st