Ratelband, 1 stuk Lichte uitvoering
Spanband met ratel uit één stuk, lichtgewicht ontwerp
SPANBAND 1DELIG -BASIC- B50MM-L8M
Art.-nr. 5713922554
EAN 4062856203093
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Drukratel
- Ook geschikt voor o.a. het bundelen van losse leidingen
- Plaats de goederen die u wilt vastzetten bovendien op antislipmatten
- Spanbanden met gekleurde band zijn niet 100 % kleurvast
Conform EN 12195-2
GS-gecertificeerd
Datasheets(X)
Voor het vastzetten in de commerciële en particuliere sector van ladingen in personenauto's, aanhangwagens, pallettrucks, bestelwagens enz.
Uitvoering | Eendelig |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 8 m |
Max. verlenging sjorband | 5 % |
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling | 2000 daN |
Handkracht ratel | 50 daN |
Productcertificering | GS gecertificeerde veiligheid |
Materiaal | PES - Polyester |
Haakvorm | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Rood |
Normering | EN 12195-2 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!