Ratel met insteekvierkant 9x12 mm
Ratelmomentsleutel kop 9x12 mm aandrijving
INSTEEKRATEL-1/2IN-9X12MM
Art.-nr. 0714750503
EAN 4065746694896
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor 1/4, 3/8 en 1/2 inch dopsleutels en verbinders met buitenvierkant
- Met penvergrendeling op het insteekvierkant voor snel wisselen van gereedschap
- Fijnvertand met 72 tanden, 5° slag, eenvoudig omschakelen voor rechtsom en linksom draaien
- Veiligheidsvergrendeling (snelontgrendeling) voorkomt dat gereedschap valt of verloren gaat
- Gereedschappen eenvoudig ontgrendelen met een druk op de knop
Datasheets(X)
![]() | |
Schacht met binnenvierkant | 9 x 12 mm |
Aansluiting | 1/2 inch |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Lengte (L1) | 57,6 mm |
Koplengte (L2) | 41,0 mm |
Kopdiameter (D1) | 42,0 mm |
Hoogte vierkant (D2) | 12,0 mm |
Aandrijving in inches | 1/2 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!