Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ratel met draaihendel 3/8 inch

3/8-inch ratel met draaiknop
RATEL-OMSCHLBR-3/8IN-D35MM-L240MM

Art.-nr. 1952001342

EAN 4061975528643

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ratel met draaihendel 3/8 inch

Art.-nr. 1952001342
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
Door aan de hendel te draaien, kan het buitenvierkant op de ratelkop worden gedraaid, waardoor gemakkelijker kan worden geschroefd in moeilijk toegankelijke plaatsen

Omkeerbare ratel met recht buitenvierkant


  • Geen omkeermechanisme op de ratelkop

Kan worden gebruikt als traditionele ratel


Geeft aan beide zijden van de ratelkop de schroefrichting aan


Verchroomde afwerking met ergonomische greep

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte (L1)

240 mm

Hefboomlengte (L2)

125 mm

Handvatlengte (L3)

115 mm

Handvatdiameter (D1)

35 mm

Rateldiameter (D2)

36,5 mm

Ratelkophoogte (B1)

20 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

38,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie