Ratel 3/4 inch verlengbaar
3/4 inch ratel, verlengbaar
Art.-nr. 071514103
EAN 4056807673424
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voordelen:
Optimale krachtoverbrenging.
Verlengbare telescopische handgreep.
Eenvoudig en schoon werken.
Veiligheidssluiting met duw-trek-lossingsring.
Verbeterde hefboomwerking.
Hogere krachtoverbrenging mogelijk dankzij geribde
schacht.
Datasheets(X)
Aansluiting | 3/4 inch |
Rateldiameter (D2) | 54 mm |
Handvatdiameter (D1) | 31,5 mm |
Lengte (L1) | 545 mm |
Minimale/maximale lengte | 545-860 mm |
Hefboomlengte (L2) | 0 mm |
Handvatlengte (L3) | 450 mm |
Ratelkophoogte (B1) | 38 mm |
Ratelkophoogte met vierkant (B2) | 64 mm |