Ratel 1/4 inch 8 stuks
Bitratel 1/4 inch magazijn 8 stuks
Art.-nr. 071201408
EAN 4065746640800
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De belangrijkste bitgroottes zijn altijd bij de hand
- Het geïntegreerde bitmagazijn voor zes bits bevat de belangrijkste bitgroottes in één gereedschap
- Het bitmagazijn is gemaakt van glasvezelversterkte PP-kunststof met magneten, waardoor de bits veilig worden vastgehouden
Zeer robuust en elegant ontwerp
- De ratel met zwart oppervlak heeft een compacte ratelkop met omschakelhendel en is fijnvertand met 60 tanden
- Het maximale koppel is 50 Nm
- De aluminium handgreep is licht, stabiel en corrosiebestendig
Goed voor gebruik in zeer kleine ruimtes
- Lage totale hoogte en lengte
- Kleine rotatiehoek dankzij fijne vertanding
Leveringsomvang:
- 1x 1/4-inch ratel met geïntegreerd magazijn
- 1x elk PH1, PH2 bits
- 1x elk TX20, TX25 bits
- 1x elk zeskant 3 mm, 4 mm bits
- 1x sleufbit 0,8 x 5,5 mm
Datasheets(X)
Aansluiting | 1/4 inch |
Aandrijving | Zeskant |
Materiaal handgreep | Aluminium |
Ratelkophoogte | 12,3 mm |
Rateldiameter | 18 mm |
Lengte | 100 mm |
Aantal stuks | 8 st |