Randkistklem
RANDKISTKLEM-(SZN)-75X60X1-106999
Art.-nr. 9501000382
EAN 8714318060374
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lengte | 75 mm |
Hoogte | 60 mm |
Gatdiameter | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 52,6 g |