Randbekistingsanker type vlak
Randbekistingsanker vlak
R.BEK.ANK-VLAK-(SZN)-32X130X30X2-101300
Art.-nr. 9501000390
EAN 8714318113940
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Hoogte | 32 mm |
Lengte | 130 mm |
Lengte 2 | 92 mm |
Breedte | 30 mm |
Geschikt voor vloerhoogte | 200 mm |
Dikte | 2 mm |
Gatenpatroon | 5/3-2/4,5-1/6,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!