Randbekistingsanker Type AS vlak
Randbekistingsanker AS vlak
R.BEK.ANK-AS-(SZN)-30X103X30X2-10035
Art.-nr. 9501000394
EAN 8714318108809
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
2. Betonplex monteren en vastbinden aan wapening met vlechtdraad.
3. Bij openingen onder de breedplaatvloer het randbekistingsanker boven op de breedplaatvloer vastnagelen met Z1-klisjesnagels. De onderslag kan dan korter blijven zodat de sluitgevel geplaatst kan worden.
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 103 mm |
Lengte 2 | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Geschikt voor vloerhoogte | 100 mm |
Dikte | 2 mm |
Gatenpatroon | 5/3-2/4,5-1/6,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!