Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Randbekistingsanker Type 32

Randbekistingsanker type 32
R.BEK.ANK-T32-(SZN)-50X118X30X2-100332

Art.-nr. 9501000393

EAN 8714318101534

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Randbekistingsanker Type 32

Art.-nr. 9501000393

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het monteren van houten steigerplanken dikte 32 mm als traditionele randbekisting; ankerdiepte 12 mm voor vloerhoogte 170 mm.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebiedvoor steigerplank, dikte 32 X 200 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Hoogte

50 mm

Hoogte 2

32 mm

Lengte

118 mm

Lengte 2

83 mm

Breedte

30 mm

Geschikt voor vloerhoogte

170 mm

Dikte

2 mm

Gatenpatroon

5/3-2/4,5-1/6,5

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vlechtdraadrolletjes in emmer

BINDDRAADROL-EMMER-20KG-ST-(BL)-D1,4

x 1 st
Vlechtdraadrolletjes verzinkt in emmer

BINDDRAADROL-EMMER-20KG-ST-(ZN)-D1,4

Inhoud: 20 kg