Randbekistingsanker Type 22
Randbekistingsanker type 22
R.BEK.ANK-T22-(SZN)-40X118X30X2-100322
Art.-nr. 9501000392
EAN 8714318101527
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Hoogte | 40 mm |
Hoogte 2 | 22 mm |
Lengte | 118 mm |
Lengte 2 | 83 mm |
Breedte | 30 mm |
Geschikt voor vloerhoogte | 180 mm |
Dikte | 2 mm |
Gatenpatroon | 7/3-2/4,5-1/6,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!