Railconsole Type R
Railconsole R
RAILCONSOLE-R7-200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universele console voor buisbevestiging, montage, etc.
- Voor horizontale of verticale bevestiging, ter ondersteuning of voor ophanging
- Voor stevige bevestiging van leidinggoten, luchtkanalen en kabelgoten
Datasheets(X)
Effectieve lengte van console (X) | 200 mm |
Hoogte (H) | 41 mm |
Grondplaathoogte (H) | 130 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 50 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 26 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 90 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 2000 N |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 1,000 g |
Lengte | 200 mm |