Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Radiatorkwast DW Voor dispersie- en wandverven

ZEBRA radiatorkwast DW
RADIATORKWAST-GR.1-B25MM

Art.-nr. 069362025

EAN 4065746287562

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Radiatorkwast DW Voor dispersie- en wandverven

Art.-nr. 069362025
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
Radiatorkwast van de hoogste kwaliteit voor een uitstekende en gelijkmatige oppervlakteafwerking dankzij de bijzonder fijne vezeluiteinden

Zwelt niet op in water


  • Door het gebruik van speciaal ontwikkelde synthetische kwastharen zwelt de kwast niet op in water


Vloeistofdichte en niet-kleurende ring


  • De volledig gelijmde kunststof ring van hoogwaardig polyamide voorkomt het binnendringen van vloeistoffen

  • De metaalvrije ring kan niet corroderen en gaat dus met de juiste zorg langer mee


Comfortabel te gebruiken


  • De onbewerkte, fijngenerfde beuken steel voelt comfortabel aan


Bijzonder slijtvaste borstel


  • Doordat de steel buigt en niet de ring blijft slijtage beperkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle schilderwerkzaamheden met dispersie- of andere wandverven, vooral voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals achter radiatoren of voor het primen van hoeken en randen

Materiaal borstels

Synthetisch

Kleur borstelharen

Zwart

Materiaal lange handgreep

Hout

Materiaal huls

Polyamide

Borstelhaarlengte

43 mm

Breedte

25 mm

Dikte

11 mm

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st