Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Radiator-verfroller WB/LM Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven

Radiator-lakroller WB/LM
RADIATORROL-B100MM

Art.-nr. 069302810

EAN 4065746293280

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Radiator-verfroller WB/LM Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven

Art.-nr. 069302810

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige radiatorroller met een duurzame vacht van non-woven nylon van hoge kwaliteit voor een lange levensduur

Eersteklas dekkingsresultaten


  • De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van verf


Vormbehoudend


  • De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor coatings op basis van water en oplosmiddelen, evenals roestbescherming, olieverf, afdichtingsmiddelen, vloeibare kunststoffen, bitumen, epoxyhars, lijm en pasta op kleine, moeilijk toegankelijke, gladde oppervlakken of met een lichte structuur

Breedte

100 mm

Weefselhoogte

8 mm

Buitendiameter

31 mm

Binnendiameter

15 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op waterbasis, Lak op basis van oplosmiddel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Verfrolbeugel Met 2C-handgreep

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal