Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Radiator-verfroller WB/LM/LA Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven en vernissen

ZEBRA radiator-lakroller WB/LM/LA
BEITS/VOORSTRIJK-RADIATORROL-D8MM-L10CM

Art.-nr. 069301810

EAN 4065746294362

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Radiator-verfroller WB/LM/LA Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven en vernissen

Art.-nr. 069301810

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Radiatorroller van de hoogste kwaliteit met een duurzame vacht van microvezel van hoge kwaliteit voor een lange levensduur

Eersteklas dekkingsresultaten


  • De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van lak


Vormbehoudend


  • De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor verf en vernis op waterbasis en oplosmiddelbasis, voor primers, afdichtlagen, dispersie, latex en olieverf op kleine, moeilijk toegankelijke, gladde oppervlakken

Breedte

100 mm

Weefselhoogte

8 mm

Buitendiameter

31 mm

Binnendiameter

15 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op waterbasis, Lak op basis van oplosmiddel, Glazuur

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Verfrolbeugel Met 2C-handgreep

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal