Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RVS voet met antislipplaat

STELVOET-RVS-ANTISLIPPLT-D40

Art.-nr. 5099021040

EAN 4056807567563

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS voet met antislipplaat

Art.-nr. 5099021040
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
RVS. De voet kan worden gezwenkt en waterpas worden gesteld om oneffen grond te compenseren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Kleur

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale grootte

40 mm

Diameter (d1)

39 mm

Hoogte (h1)

20 mm

Minimale hoogte (h2)

29,5 mm

Schijfdikte (s1)

18 mm

Draagvermogen

3000 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M8X40

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M8X80

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M10X45

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M10X70

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M10X90

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M12X66

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M12X100

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M12X125

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M16X66

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M16X100

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, RVS, met kogelgewricht

KOGELTAP-RVS-(BLK)-M16X125

RVS. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st