RVS voet met antislipplaat
STELVOET-RVS-ANTISLIPPLT-D100
Art.-nr. 5099021100
EAN 4056807567587
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale grootte | 100 mm |
Diameter (d1) | 99 mm |
Hoogte (h1) | 20 mm |
Minimale hoogte (h2) | 29,5 mm |
Schijfdikte (s1) | 18 mm |
Draagvermogen | 4000 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!