Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RVS A4 spanschroef,

Wantspanner RVS A4 vork/kabelklem
SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-D6

Art.-nr. 5176018006
EAN 4052712064500

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

gesloten met gaffel/terminal
  • Creëert visueel aantrekkelijke verbindingen door de juiste staalkabels te krimpen

  • Zorg er bij het krimpen voor dat de juiste krimpbekken worden geselecteerd
Opmerking

Deze producten zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draadrelingen, toepassingen in de scheepsbouw, landschapsarchitectuur en tuinieren

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Glansniveau

Gepolijst

Draadtype

Metrisch draad

Geschikt voor draaddiameter

6 mm

Nominale diameter (d1)

12 mm

Boutdiameter (d2)

12 mm

Minimale lengte (l1)

285 mm

Maximale lengte (l2)

400 mm

Vorkbreedte (binnen) (l3)

14 mm

Vorkhoogte (h1)

20 mm

Productgewicht (per stuk)

414,000 g

Overig standaard

WN 5176-018

Minimale/maximale lengte

285-400 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken Voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals