RVS A4 platkopbouten
Lenskopterminal
PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D6
Art.-nr. 5176051006
EAN 4052712075612

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een schoon en visueel aantrekkelijk kabeluiteinde
- Gladde afwerking
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Conform WN 5176 051
Datasheets(X)
Draadrelingen, maritieme toepassingen, landschapsarchitectuur en tuinieren
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 9 mm |
Binnendiameter (d2) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Lengte van terminal | 32 mm |
Kopdiameter (dk) | 16 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draaddiameter | 6 mm |
Hoogte | 9 mm |
Overig standaard | WN 5176-051 |
Productgewicht (per stuk) | 13,333 g |
Koptype | Panhead |