Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RVS A4 platkopbouten

PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D5

Art.-nr. 5176051005

EAN 4052712074202

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A4 platkopbouten

Art.-nr. 5176051005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor maritieme toepassingen
  • Voor een schoon en visueel aantrekkelijk kabeluiteinde

  • Gladde afwerking
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Conform WN 5176 051

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draadrelingen, maritieme toepassingen, landschapsarchitectuur en tuinieren

Buitendiameter (d1)

7,5 mm

Binnendiameter (d2)

5,3 mm

Lengte (l1)

35 mm

Lengte van terminal

28 mm

Kopdiameter (dk)

13 mm

Kophoogte (k1)

2,5 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

5 mm

Hoogte

7,5 mm

Overig standaard

WN 5176-051

Productgewicht (per stuk)

8,000 g

Koptype

Panhead

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie