Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RVS A4 platkopbouten

PERS-TERMINAL-M.KOP-A4-D3

Art.-nr. 5176051003

EAN 4052712074189

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A4 platkopbouten

Art.-nr. 5176051003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor maritieme toepassingen
  • Voor een schoon en visueel aantrekkelijk kabeluiteinde

  • Gladde afwerking
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Conform WN 5176 051

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draadrelingen, maritieme toepassingen, landschapsarchitectuur en tuinieren

Buitendiameter (d1)

5,5 mm

Binnendiameter (d2)

3,3 mm

Lengte (l1)

25 mm

Lengte van terminal

18 mm

Kopdiameter (dk)

9 mm

Kophoogte (k1)

2 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draaddiameter

3 mm

Hoogte

5,1 mm

Overig standaard

WN 5176-051

Productgewicht (per stuk)

3,888 g

Koptype

Panhead

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie