RUITENREINIGER ANTIVRIES READY-TO-USE
Ruitensproeiervloeistof met antivries -20°C
RUITENREINIGER-ANTIVR-(-20GRD)-1000LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende, verbeterde reinigende prestaties.
- Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend straatvuil.
- Reinigende prestatie met "zeer goed" beoordeeld.
Tast materiaal niet aan.
- Polycarbonaatglas wordt niet aangetast.
- Ontziet lak en rubber.
Aangename frisse lucht.
Kleur: blauw
Geschikt voor waaiervormige sproeiers.
Geschikt voor alle automerken.
IBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.
5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC
5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten
Te retourneren IBC's en vaten dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden
Datasheets(X)
Kraantje 200L Vat: 0891302210
Vatpomp voor 200 en 1000Ll vat met metalen 2" aansluiting: 0891621
Hierbij is nodig de adapterset: 089116212
Inhoud | 1000 l |
Gewicht inhoud | 900 kg |
Chemische basis | Ethanol |
Geur | Geparfumeerd |
Kleur | Blauw |
Max. vorstbeveiliging | -20 °C |
Minimaal vlampunt | 28 °C |
Dichtheid | 0,9 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 23 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Verpakking | Kunststof vat |