Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RUITENREINIGER ANTIVRIES READY-TO-USE

Ruitensproeiervloeistof met antivries -20°C
RUITENREINIGER-ANTIVR-GEBRUIKSKL-200LTR

Art.-nr. 0892332994

EAN 4053479885421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RUITENREINIGER ANTIVRIES READY-TO-USE

Art.-nr. 0892332994

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gebruiksklare ruitenreiniger met vorstbeveiliging, voor snelle verwerking

Uitstekende, verbeterde reinigende prestaties.


  • Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend straatvuil.

  • Reinigende prestatie met "zeer goed" beoordeeld.


Tast materiaal niet aan.


  • Polycarbonaatglas wordt niet aangetast.

  • Ontziet lak en rubber.


Aangename frisse lucht.


Kleur: blauw


Geschikt voor waaiervormige sproeiers.


Geschikt voor alle automerken.

Opmerking

IBC's, 200L en 60L vaten kunnen retourgenomen worden door het boeken van 1 van volgende art.nrs.



5996 000 474 - Retourname 1x lege IBC


5996 000 475 - Retourname t/m 5 lege 200L/60L vaten


Te retourneren IBC's en vaten dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

HandleidingVoor het gebruik van kraantjes, of een vatpomp adviseren we volgende artikelen

Kraantje 200L Vat: 0891302210
Vatpomp voor 200 en 1000Ll vat met metalen 2" aansluiting: 0891621
Hierbij is nodig de adapterset: 089116212

Inhoud

200 l

Gewicht inhoud

185 kg

Chemische basis

Ethanol

Geur

Geparfumeerd

Kleur

Blauw

Max. vorstbeveiliging

-20 °C

Minimaal vlampunt

28 °C

Dichtheid

0,9 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 23 °C

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Verpakking

Vat

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie