RR02 buisframe-insteekslot
BUISFRAME-INSTEEKSLOT RR02
Art.-nr. 0688509214
EAN 4052713290441
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Als de grendel wordt gedraaid, is het slot geschikt voor gebruik met deuren conform DIN R en DIN L
Exclusief slotplaat.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor woonruimten en publieke ruimten (buisframedeuren, profieldeuren), huisdeuren van kunststof of metaal en deuren van zijingangen.
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Deurslotklasse | 3 |
Paniekfunctie | 0 - Niet van toepassing |
Vorm frontplaat | Gekant |
Doornmaat | 45 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Met wissel | Ja |
Breedte frontplaat | 24 mm |
Afstand (handvat-slot) | 92 mm |
Uitvoering | Eén snelheid |
Noot | 8 mm |
Splitmoer | Nee |
Sluitgrendel met bout | Eintourig 21 mm |
Kleur frontplaat | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak slotplaat | 0 - Niet van toepassing |
Glansniveau frontplat | Mat |
Oppervlak dagschoot | Vernikkeld |
Oppervlak van vergrendeling | Vernikkeld |
Materiaal frontplaat | RVS |
Normering | EN 12209, DIN 18251-2 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
| Classificatie sleutel conform EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | M | +5 | 0 | 0 | C | 3 | B | A | 2 | 0 |