Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ROCKWOOL Klimarock Met gaas versterkte gelamineerde folie

Rockwool Klimarock
ROCKWOOL-KLIMAROCK-(2ST)-4,65M-40MM

Art.-nr. 0871200140
EAN 4058794789874
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Niet-ontvlambaar A1

  • Temperatuurbestendig tot +250 °C

  • Smelttemperatuur > +1000 °C

  • Drukbestendig, vervormt niet

  • Enkelzijdige, gelamineerde folie

  • Waterafstotend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in systeem


[A] + [D1] + [G2] + [H]


  • Combinatieafdichting[A]

  • Brandwerend schuim 90 [D1]

  • Buisafdichting dB [G2]

  • Buisafdichting Z [H]


Voor isolatie van:


  • Verwarmings- en warmwaterleidingen

  • Zonneboilers

  • Warmwaterleidingen

  • Stoomleidingen

  • Tanksystemen

  • Airconditioning- en ventilatiekanalen

Materiaal

Steenwol

Materiaal buitenlaag

Gaasversterkte aluminiumfolie

Kleur

Zilverkleurig

Dikte isolatiemateriaal

40 mm

Matlengte x matbreedte

4,65 m x 500 mm

Max. temperatuurinzetbereik wolzijde

250 °C

Max. temperatuurinzetbereik aluminiumzijde

80 °C

Warmtegeleiding λ

0,040 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 40 °C gemiddelde temperatuur, conform DIN EN ISO 8497/DIN 12667

Brandklasse

A1 - Niet-ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501-1

Kwaliteit

AS - kwaliteit volgens AGI Q 132, DIN 13468

Dichtheid

40 kg/m³

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tape van zuiver aluminium

PLAKBA-ALU-50MMX50M

Voor vastkleven van snijvlakken van isolatiesystemen die zijn bekleed met aluminium. Voor isolatie tegen warme en koude temperaturen. Voor afdichten en afdekken van pijpen, luchtkanalen en airconditioningkanalen, evenals afdichting van containers en pijpen bij laswerk met beschermgas.
x 1 st
Mes, gekarteld

ISOLATIEMES, 31CM, GEGOLFD

Dubbele getand mes
x 1 st
Wikkeldraad

WIKKELDRAAD-VERZ-(A1K)-0,8MM-2,5KG

Om rond aluminium gelamineerd isolatiemateriaal van minerale wol te wikkelen, 6 wikkels/strekkende meter conform DIN 4140 en voor het vastzetten van eindhulzen.
x 25 st