Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL 800

Art.-nr. 0871020022
EAN 4024835397452

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Steenwolisolatie met met mesh versterkte, scheurbestendige aluminium laminering
  • Eenvoudig te installeren dankzij de aangebrachte zaagsnede en zelfklevende overlap voor sluiting

  • Akoestische ontkoppeling en lineaire uitzetting door isolatie

  • Niet-brandbaar A2L, s1 d0

  • Bestand tegen temperaturen tot +250 °C

  • Smelttemperatuur > +1.000 °C

  • Eenvoudige installatie

  • door gekartelde binnenbekleding

  • De aluminiumfolie verlaagt de dampdoorlaatbaarheid sterk

  • Waterafstotend
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het isoleren van verwarmings- en warmwatersystemen, zonnecollectoren, warmwaterleidingen, stoomleidingen

Materiaal

Steenwol

Materiaal buitenlaag

Gaasversterkte aluminiumfolie

Hechtsysteem

Zelfklevend, overlappende

Kleur

Zilverkleurig

Dikte isolatiemateriaal x buisdiameter

20 x 22 mm

Mantellengte

1 m

Toepassingsbereik volgens GEG

100%

Max. temperatuurinzetbereik wolzijde

250 °C

Max. temperatuurinzetbereik aluminiumzijde

80 °C

Warmtegeleiding λ

0,035 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 40 °C gemiddelde temperatuur, conform DIN EN ISO 8497/DIN 12667

Brandklasse

A2L, s1 d0 - Niet-ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501-1

Kwaliteit

AS - kwaliteit volgens AGI Q 132, DIN 13468

Minimale /maximale dichtheid

90-115 kg/m³

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Toepassingsgebied volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG): 50%
Toepassingsgebied volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG): 100 %
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tape van zuiver aluminium

PLAKBA-ALU-75MMX50M

Voor vastkleven van snijvlakken van isolatiesystemen die zijn bekleed met aluminium. Voor isolatie tegen warme en koude temperaturen. Voor afdichten en afdekken van pijpen, luchtkanalen en airconditioningkanalen, evenals afdichting van containers en pijpen bij laswerk met beschermgas.
x 1 st
Tape van zuiver aluminium

PLAKBA-ALU-50MMX50M

Voor vastkleven van snijvlakken van isolatiesystemen die zijn bekleed met aluminium. Voor isolatie tegen warme en koude temperaturen. Voor afdichten en afdekken van pijpen, luchtkanalen en airconditioningkanalen, evenals afdichting van containers en pijpen bij laswerk met beschermgas.
x 1 st
Mes, gekarteld

ISOLATIEMES, 31CM, GEGOLFD

Dubbele getand mes
x 1 st
Wikkeldraad

WIKKELDRAAD-VERZ-(A1K)-0,8MM-2,5KG

Om rond aluminium gelamineerd isolatiemateriaal van minerale wol te wikkelen, 6 wikkels/strekkende meter conform DIN 4140 en voor het vastzetten van eindhulzen.
x 25 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PVC bekledingssysteem

PVC-FOL-(90GRD-BOOG)-D61MM

x 20 st
Pvc bekledingssysteem, eindloze rol

PVC-FOL-EINDLOZEROL-1MX25M

x 25 m2