RGBW-ZigBee/Alexa-Controller voor FLB-24-6-RGBW
ZigBee-controller 24 V, RGBW
Art.-nr. 0976504398
EAN 4065746152778
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- ZigBee-controller voor het schakelen en bedienen van RGBW-lampen van 24 V via externe apparaten met behulp van een ZigBee Bridge (bijv. Philips Hue Bridge 2.0) of Alexa (ZigBee Hub)
De volgende functies worden geregeld:
- Lich in/uitschakelen
- Alle 4 kleuren (rood, groen, blauw en extra warm wit) kunnen afzonderlijk worden bediend
- Lichtscènes kunnen afzonderlijk worden opgeroepen
- Continu dimmen
- Geheugenfunctie: Hiermee slaat u de laatste kleurinstelling op
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 24 V |
Uitgangsspanning | 24 V |
Uitgangsvermogen | 96 W |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Aantal aansluitingen | 7 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 145 mm |
Breedte | 46 mm |
Hoogte | 16 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!