Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RGB-radiobediening voor FLB-24-5 RGB

RGB-controller voor FLB-24-5 RGB en FLB-24-9-RGB

Art.-nr. 0976506035

EAN 4056807730226

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RGB-radiobediening voor FLB-24-5 RGB

Art.-nr. 0976506035
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
Draadloze RGB-controller van aluminium voor RGB LED-lichtstrips
  • RGB-radiobediening inclusief afstandsbediening

  • Geschikt voor RGB LED-lichtstrips FLB-24-5-RGB en FLB-24-9-RGB

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Regelsysteem

Met add-on afstandsbediening

Min./max. ingangsspanning

12-24 V

Ingangsspanning

24 V

Min. ingangsspanning

12 V

Max. ingangsspanning

24 V

Uitgangsspanning

24 V

Min. uitgangsvermogen

144 W

Max. uitgangsvermogen

288 W

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

Aluminium

Kleur behuizing

Aluminiumkleurig

Lengte

130 mm

Breedte

65 mm

Hoogte

24 mm

Frequentie

1000 Hz

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
LED-T-24-6-IP67 LED-transformator

TRAFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

LED-transformator 24 V met blanke kabeluiteinden, met beschermingsklasse IP67