Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen

ROLLER-RFX40-R9010-40KG-550MM

Art.-nr. 0684130225

EAN 4099618018008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen

Art.-nr. 0684130225

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Volledig uittrekbare railset op rollen met een draagvermogen van 40 kg
  • Optimale beweging dankzij lagers met Delrin-rollen en positieve geleiding aan de rechterzijde

  • Nauwkeurig uitgelijnde basis zonder randbewerking dankzij de vrijloop in de laderail

  • Veilige loop van de rollen door de speling van de schroefkoppen in de rail van de kast

  • Leveringsomvang: 1 paar volledig uittrekbare railset, elk bestaande uit kast-, midden- en laderails
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale lengte

550 mm

Kleur

Zuiver wit RAL 9010

Draagvermogen

40 kg

Inbouwbreedte

25 mm

Openings/sluitsysteem

Vanaf 27 mm zelfsluitend

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Epoxycoating

Uitvoering

In paren in kunststof zak

Minimale inbouwdiepte

558 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Frontpaneelversteller

LADEFRONTSTELLER DIAM 25MM

x 20 st