Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Quadro-L boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus met zuigadapter

Holle boor Plus Quadro-L
ZUIGBOOR-PLUS-QL-D8-L225-WL100/65MM
ZEBRA

Art.-nr. 0648028022
EAN 4099618521522

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer snelle, modulaire, symmetrische VHM kop met vier snijkanten, zeer lange levensduur en bijzonder grote afzuigkanalen
  • Stofvrij boren dankzij stofafzuiging direct bij het boorgat, waardoor het niet meer nodig is om de machine daarna te reinigen

  • Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote stofafzuigkanalen

  • Zeer gemakkelijk te reinigen dankzij afneembare stofafzuighuls met een diameter van 12 mm

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming

  • Diameters 6, 8 en 10 mm hebben een extra stofafzuigkap

  • Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte stofafzuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)

  • De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening

  • Zeer eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij een speciale zelfcentrerende punt

  • Voor alle standaard, gecertificeerde stofzuigers van stofklasse M
Opmerking
  • Opmerking: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers, bijvoorbeeld

  • Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven

  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd

Diameter (Ø)

8 mm

Lengte

225 mm

Werklengte

100/65 mm

Aantal messen

4 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M AUTOMATIC

NAT- EN DROOGZUIGER ISS 40-M AUTOMATIC

MASTER
Universele veiligheidsstofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met M-certificering en automatische filterreiniging. TNO gecertificeerd.
x 1 st
Aansluitmof voor ETS 150/holle boor

ADAPTER-STOFAFZUIGING-HAMERBOREN-ETS150

Elektrisch geleidende gereedschapsmof met luchtregelaar
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie