Quadro-L boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus met zuigadapter
ZUIGBOOR-PLUS-QL-D12-L350-AL200MM
Art.-nr. 0648021235
EAN 4099618126048
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stofvrij boren dankzij stofafzuiging direct bij het boorgat, waardoor het niet meer nodig is om de machine daarna te reinigen
- Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote stofafzuigkanalen
- Zeer gemakkelijk te reinigen dankzij afneembare stofafzuighuls met een diameter van 12 mm
- Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming
- Diameters 6, 8 en 10 mm hebben een extra stofafzuigkap
- Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte stofafzuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters en is kostenbesparend)
- De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening
- Zeer eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij een speciale zelfcentrerende punt
- Voor alle standaard, gecertificeerde stofzuigers van stofklasse M
- Opmerking: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!
- Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding
- Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
Datasheets(X)
- Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers, bijvoorbeeld
- Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven
- Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.
- Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd
Diameter (Ø) | 12 mm |
Lengte | 350 mm |
Werklengte | 200 mm |
Aantal messen | 4 st |
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Rustige loop (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Precisie (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Wapeningssterkte (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!