Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Quadro-L boor met stofafzuiging geschikt voor SDS-plus met zuigadapter

Holle boor Plus Quadro-L
ZUIGBOOR-PLUS-QL-D20-L550-AL400MM

Art.-nr. 0648022055
EAN 4099618126000

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer snelle, modulaire, symmetrische VHM kop met vier snijkanten, zeer lange levensduur en bijzonder grote afzuigkanalen
  • Stofvrij boren dankzij stofafzuiging direct bij het boorgat, waardoor het niet meer nodig is om de machine daarna te reinigen

  • Zeer snelle verwijdering van boorstof en weinig kans op verstopping dankzij de bijzonder grote stofafzuigkanalen

  • Zeer gemakkelijk te reinigen dankzij afneembare stofafzuighuls met een diameter van 12 mm

  • Beschermt de gebruiker tegen gezondheidsrisico's door aanzienlijk minder stofvorming

  • Diameters 6, 8 en 10 mm hebben een extra stofafzuigkap

  • Snel en eenvoudig verwisselen van de boor dankzij de herbruikbare, compacte stofafzuigadapter (kan worden gecombineerd met verschillende boordiameters, is duurzaam en kostenbesparend)

  • De symmetrische hardmetalen kop met vier snijkanten zorgt voor een zeer lange levensduur en voorkomt dat de boor vastloopt of uit het midden loopt, bijv. bij het raken van wapening

  • Zeer eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij een speciale zelfcentrerende punt

  • Voor alle standaard, gecertificeerde stofzuigers van stofklasse M
Opmerking
  • Opmerking: Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige!

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers, bijvoorbeeld

  • Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven

  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd

Diameter (Ø)

20 mm

Lengte

550 mm

Werklengte

400 mm

Aantal messen

4 st

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Rustige loop (puntensysteem)

4 van 4 punten

Precisie (puntensysteem)

4 van 4 punten

Wapeningssterkte (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M AUTOMATIC

NAT- EN DROOGZUIGER ISS 40-M AUTOMATIC

Universele veiligheidsstofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met M-certificering en automatische filterreiniging. TNO gecertificeerd.
x 1 st
Aansluitmof voor ETS 150/holle boor

ADAPTER-STOFAFZUIGING-HAMERBOREN-ETS150

Elektrisch geleidende gereedschapsmof met luchtregelaar
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie