Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap

HSCo-puntlasfrees voor Vario Drill
FRS-PUNTLAS-HSCO-VARIODRILL-D8MM

Art.-nr. 071080
EAN 4011231703024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De voordelige standaard puntlasfrees voor het losmaken van puntlassen met pneumatische machines op conventionele carrosseriepanelen met een treksterkte tot 850 N/mm2 op allerlei voertuigen

Extra stabiele geometrie van de punt voor moeilijke freesomstandigheden



Geoptimaliseerde geometrie van de punt voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasfrezen



Uitstekende centrering van de frees op de puntlas en nauwkeurig frezen


Centreerpunt van 115°



Braamvrij frezen


180° punthoek op de snijhoeken

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het boren van dunwandige werkstukken van plaatstaal <= 850 N/mm2, messing-, aluminium-, zink- en koperplaten en kunststofpanelen

  • De 44 mm lange puntlasfrees met een rechte 8mm-schacht en een speciaal klemoppervlak is ontwikkeld voor gebruik in alle gangbare persluchtmachines (bijv. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, enz.). Een afzonderlijke puntlasfrees (WÜRTH art.nr. 0710 141 080) is alleen vereist voor de TH-902 Spotle-units en hun voorganger, model T-575.
Handleiding
  • Zorg er voor dat een constant toerental tot maximaal 850 tpm wordt gehandhaafd

  • Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk

Kwaliteit

Würth-standaard

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Blank

Aantal tanden

2 st

Geschikt voor treksterkte tot

850 N/mm²

Diameter

8 mm

Lengte

44 mm

Schachtdiameter

8 mm

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Vario Drill VD 90

PERSLUCHT PUNTLASFREESMACHINE VD 90

MASTER
Voor het snel en gemakkelijk uitboren van puntlassen
x 1 st