Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Promokrat Purschuim

PROMOKRAT PURSCHUIM

Art.-nr. 0988046869

EAN 4068362155895

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Promokrat Purschuim

Art.-nr. 0988046869

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Professioneel 1C-flexibel pistoolschuim perfect voor elastische isolatie.
  • Betrouwbare prestaties met een schuimpistool

  • PU-schuimreiniger voor snelle en eenvoudige verwijdering van verse schuimresten

  • Gegarandeered efficiënt en netjes werken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor elastische isolatie in bouw- en constructietoepassingen, waarbij het gebruik van een schuimpistool zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare prestaties. De PU-schuimreiniger is ideaal voor het snel en eenvoudig verwijderen van verse schuimresten, wat bijdraagt aan een efficiënte en nette werkomgeving.

Inclusief Promokrat Purschuim:
1 x
Professioneel 1-component-schuimpistool Profi 12 cm

SCHUIMPISTOOL-1K-DISPATCH-PROFI-12CM

Omschrijving: Schuimpistool voor veeleisend en dagelijks gebruik. De belangrijkste onderdelen zijn gemaakt van metaal, inclusief de interne onderdelen; alle massieve onderdelen zijn gemaakt van gegoten aluminium voor gewichtsbesparing; alle overige onderdelen zijn gemaakt van slagvast kunststof.
Hoeveelheid: 1 x
5 x
1C pistoolschuim Flex-schuim

PISTOOLSCHUIM-1K-PURPLUS-FLEX-880ML

Omschrijving: 1C-pistoolschuim voor elastische isolatie
Hoeveelheid: 5 x
1 x
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PISTOOLSCHUIM-PURLOGIC-CLEAN-500ML

Omschrijving:
500 ml
Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
Hoeveelheid: 1 x
Draagkrat
1 x
Draagkrat

PROMOKRAT-ZWART-WURTH-6VAK

Omschrijving: Deze draagkrat met 6 vakken is ideaal voor het veilig en georganiseerd opslaan en vervoeren van purschuim, zowel thuis als op locatie.
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie