Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Professionele waterslang

Waterslang professional
WATERSLANG 3/4 GEEL (PER METER)

Art.-nr. 0886001210
EAN 4038898050315
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering
  • Zeer flexibel

  • Knik- en schuurbestendig

  • Verdraait niet - raakt niet in de knoop

  • Koude- en hittebestendig

  • Siliconenvrij

  • UV-bestendig

  • Geen algengroei

  • Cadmium-en bariumvrij

  • Zeer gladde binnenzijde

  • Optimale waterstroming
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Kleur

Geel

Materiaal gaas

Polyester

Binnendiameter in inches

3/4 in

Binnendiameter

18,8 mm

Wanddikte

3,3 mm

Slanglengte

50 m

Bedrijfsdruk/voorwaarden

9 bar / bij 23 °C

Berstweerstand/voorwaarden

23 bar / bij 23 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-15 tot 60 °C

Buigradius

95 mm

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Cadmiumvrij

Ja

Bariumvrij

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slangklem met asymmetrische sluiting

SLANGKLEM-B9MM-SW7-(20-32)

Asymmetrische behuizing, binnenkant van band met reliëf en afgeronde randen
x 50 st
Slangkoppeling voor slangstuk

MESSING KOPP. MET SLANGTULE 3/4

x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie