Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Professionele klik-stellingkast

Klik-stellingkast PRO
BOUTLS-LEGBORD-PROFI-2000X1005X600MM

Art.-nr. 0957581602
EAN 4058794695120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stevige inhaakstelling mt 5 stalen legborden voor zware belastingen, werkplaatsen en fabrieken
  • Snelle en eenvoudige klik-montage zonder extra gereedschap dankzij het voorgemonteerde frame

  • Sterke steun met T-profiel

  • Hoge mate van stabiliteit dankzij frame- en plankschoren (dieptestangen en lengtestangen)

  • Kan worden uitgebreid met aanbouwdelen en accessoires

  • Belastbaarheid van de stalen legborden 250 kg met gelijkmatig verdeelde belasting

  • Legborden flexibel in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm

  • Eenvoudige installatie met plug-in planksteun

  • Voor universeel gebruik
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van het basislegbord + 56 mm


Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1005 mm

Hoogte

2000 mm

Diepte

600 mm

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Veldbelasting

2000 kg

Belasting legbord

250 kg

Aantal niveaus

4 st

Hoogteraster van legbordniveau

25 mm

Oppervlak van de plank

Verzinkt glanzend

Materiaal legbord

Plaatstaal

Materiaal dragerdeel

Plaatstaal

Oppervlak van het dragergedeelte

Verzinkt

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Langsreling Voor boutloze stelling

LANGSRELING-1000MM

Voor klik-stellingkast incl. borgpennen
x 1 st
Verbindingsklem Voor boutloze stelling

VERBINDINGSKLEM-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Verbindingsklem voor de veilige plaatsing van dubbele stellingkasten
x 1 st
Dwarsbalk Voor boutloze stelling

DWARSRELING-VOOR-KLIK-STELLINGREK-600MM

Voor standaard en voorgemonteerde klik-stellingkasten
x 1 st
Zijwand gemaakt van massief plaatstaal

DICHTE-WAND-VOOR-LEGBORDKAST

Stevige bovenplank voor de klik-stellingkast
x 1 st
Vakverdeler Voor stalen legbord

AY-VERDL-STRKST-600MM

Volledig verstelbare zijdelingse vakverdelers voor legplaten in basis- en professionele klik-stellingkasten
x 1 st
Roosterachterwand Voor boutloze stelling

OPEN-ACHTERWAND-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Draadrooster achterwand voor klik-stellingkasten
x 1 st
Roosterzijwand Voor boutloze stelling

OPEN-ZIJWAND-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Draadrooster zijwand voor klik-stellingkasten
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Planksteun Voor boutloze stelling

AY-SHLFCLP-STRGSHLF

Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling
x 1 st
Kunststof afdekkap Voor professionele en standaard boutloze stellingen

EINDSTOP-VOOR-KLIK-STELLINGREK

Voor de voltooiing van de framesteunen van de stellingkast