Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Koffer 4.4.2
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 073 – 629 1911
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompatibel und flexibel durch Rastermaß
- Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Verwendung von Koffer in den Systemboxen ORSY®BULL und der Fahrzeugeinrichtung möglich
Verbinden mehrerer Koffer
Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.
Mit vielen Funktionselementen
- Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen
- Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden
- Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten
Hoher Tragekomfort
- Groß dimensionierter Griff
- Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk
- Griff belastbar mit bis zu 60 kg
Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!