Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kantenschutzprofil Orange
Zur Palettensicherung und für Baustofftransport
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 073 – 629 1911
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schützt die Kanten des Transportgutes (vertikal und horizontal) gegen Beschädigung
besonders bei kantendruckempfindlichen Transportgütern
Schutz vor schnellem Verschleiß des Zurrmittels
Das Bandgewebe wird durch den Kantenschutz gegen scharfe Kanten geschützt
Hohe Formelastitizität / Formstabilität dadurch sehr robust, langlebig und bruchfest
19 mm Materialstärke (Doppelstegplatten)
Individuell für den Anwendungsbereich durch handelsübliche Sägen ablängbar.
Geeignet zur Sicherung von
Palettierten Gütern wie Gasbetonsteine, Natursteinplatten, Pflastersteine, Dachziegel, Getränkekisten, Betonfertigteile, Holzständerelemente, Sackware etc.
Information für Großbestellungen.
Auf jeder Palette befinden sich:
- 80 cm Länge: 126 St.
- 120 cm Länge: 124 St.
Ideal für Transportgewerbe, Frächter, GALA-Bau, Metallbauer, Holzbau, Dachdecker, Bauunternehmer etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!