Threaded fitting
Threaded fitting - 1
Threaded fitting - 2

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Threaded fitting

DIN 976-1 (shape A), galvanised steel 4.8, blue passivated (A2K)

  • Standards: DIN 976-1
  • Material: Steel
  • Property class: 4.8
  • Surface: Zinc plated
  • Form: A
  • RoHS-compliant: Yes

See product details

Available in 159 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Thread type x nominal diameter Length Standards Material Quantity PU
price/PU
0958910330
M10 330 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910750
M10 750 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
0958916080
M16 80 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095894 65
M4 65 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912120
M12 120 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912140
M12 140 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912210
M12 210 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912220
M12 220 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891240
M12 40 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958916600
M16 600 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891230
M12 30 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095894 100
M4 100 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910680
M10 680 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958912200
M12 200 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958912350
M12 350 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958916500
M16 500 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
0958924420
M24 420 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
095896 150
M6 150 mm DIN 976-1 Steel
200 pcs
0958910500
M10 500 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958910175
M10 175 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
0958916160
M16 160 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095896 180
M6 180 mm DIN 976-1 Steel
200 pcs
0958916330
M16 330 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095896 250
M6 250 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 700
M8 700 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
095898 450
M8 450 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910400
M10 400 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910360
M10 360 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910550
M10 550 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910720
M10 720 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958916170
M16 170 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
0958924330
M24 330 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
095894 62
M4 62 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912185
M12 185 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958912340
M12 340 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910610
M10 610 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891290
M12 90 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 250
M8 250 mm DIN 976-1 Steel
250 pcs
0958910380
M10 380 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910425
M10 425 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910385
M10 385 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
0958910390
M10 390 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891040
M10 40 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958910490
M10 490 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891050
M10 50 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891060
M10 60 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891055
M10 55 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891080
M10 80 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910640
M10 640 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958912122
M12 122 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910860
M10 860 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891090
M10 90 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910950
M10 950 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958912100
M12 100 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958912130
M12 130 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912160
M12 160 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912175
M12 175 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
0958912165
M12 165 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958912205
M12 205 mm DIN 976-1 Steel
10 pcs
095891225
M12 25 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958912240
M12 240 mm DIN 976-1 Steel
20 pcs
0958910120
M10 120 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910100
M10 100 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910130
M10 130 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910140
M10 140 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910150
M10 150 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910160
M10 160 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910170
M10 170 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910180
M10 180 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910200
M10 200 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910250
M10 250 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910280
M10 280 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891030
M10 30 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891035
M10 35 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891260
M12 60 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095891280
M12 80 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095891270
M12 70 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958916200
M16 200 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958916250
M16 250 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958920160
M20 160 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958920200
M20 200 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095894 30
M4 30 mm DIN 976-1 Steel
1000 pcs
095895 120
M5 120 mm DIN 976-1 Steel
200 pcs
095896 100
M6 100 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095896 120
M6 120 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095896 130
M6 130 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 25
M6 25 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 30
M6 30 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 35
M6 35 mm DIN 976-1 Steel
500 pcs
095896 40
M6 40 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 440
M6 440 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 50
M6 50 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 70
M6 70 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 80
M6 80 mm DIN 976-1 Steel
250 pcs
095898 100
M8 100 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095898 110
M8 110 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 115
M8 115 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 130
M8 130 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 120
M8 120 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 140
M8 140 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 160
M8 160 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 150
M8 150 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 20
M8 20 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 200
M8 200 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 220
M8 220 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095898 230
M8 230 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 25
M8 25 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 30
M8 30 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 300
M8 300 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 350
M8 350 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
095898 35
M8 35 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 40
M8 40 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 400
M8 400 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 45
M8 45 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 500
M8 500 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 55
M8 55 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 90
M8 90 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095896 22
M6 22 mm DIN 976-1 Steel
200 pcs
0958916150
M16 150 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910220
M10 220 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
0958910560
M10 560 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958912170
M12 170 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891025
M10 25 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095891070
M10 70 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958910655
M10 655 mm DIN 976-1 Steel
20 pcs
0958910740
M10 740 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891250
M12 50 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958912155
M12 155 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095896 60
M6 60 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 90
M6 90 mm DIN 976-1 Steel
200 pcs
095898 180
M8 180 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
095898 75
M8 75 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 80
M8 80 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958916120
M16 120 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958916110
M16 110 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095894 50
M4 50 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 190
M8 190 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958910260
M10 260 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095891045
M10 45 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
0958912320
M12 320 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095896 110
M6 110 mm DIN 976-1 Steel
200 pcs
095898 50
M8 50 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095898 70
M8 70 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910300
M10 300 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958912250
M12 250 mm DIN 976-1 Steel
25 pcs
0958912285
M12 285 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095895 50
M5 50 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958920250
M20 250 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
095898 60
M8 60 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958916100
M16 100 mm DIN 976-1 Steel
50 pcs
095896 140
M6 140 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910190
M10 190 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910340
M10 340 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
0958910440
M10 440 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs
095894 90
M4 90 mm DIN 976-1 Steel
1000 pcs
0958910139
M10 139 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
0958912260
M12 260 mm DIN 976-1 Steel
20 pcs
095894 223
M4 223 mm DIN 976-1 Steel
1 pcs
095896 204
M6 204 mm DIN 976-1 Steel
100 pcs

Packaging unit

The packaging unit defines the number of articles in one packaging. In the catalog segment you can choose from different packaging units if a pop-up menu is displayed.

Just leave the field empty if you don't know the packaging unit when directly entering the article number in the shopping basket or when importing with Easy-/VarioScan. The packaging unit will be determined automatically.

Structure of our article number

The article number is made up of the following: VVVVAAABBB
VVVV = 4 digits for prefix number (please note that the first digit is currently always 0)
AAA = 3 digits for dimension part 1
BBB = 3 digits for dimension part 2

Example article number structures:
Example 1: Screw with dimensions of 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaces between the 4 and the 10)

Example 2: Screw with dimensions of 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 space between the 10 and the 20)

Example 3: Flat washer with an internal diameter of 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Price per packaging unit (PU):
The displayed price is always in line with the displayed packaging, if the PU is 250 the price for 250 units, if the PU is 300 the price for 300 units.

Price with price key representation (PSL):
The price always applies to a quantity ruled through the price key:
Price for 1 unit
Price for 100 units
Price for 1000 units

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.
Art.-no. Cust. Mat. No.

Hazardous Material

Product information

Würth Catalogue

Catalogue page as PDF  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD Data  | 

Certificates/Documents

 | 

 | 

Technical information

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Call customer service: 073 – 629 1911

Prices for customers after login