Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta®
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 4
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta<SUP>®</SUP> - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta®

A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van dunwandige profielpanelen (stootplaat-verbindingen) gemaakt van staal en aluminium ≤ 2 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM



Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal/staal - voor ∅ 4,8 mm en 6,3 mm

  • Aluminium/staal - voor ∅ 6,3 mm

  • Aluminium/aluminium - voor ∅ 6,3 mm