Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, zeskantkop met korte boorpunt en afdichtring piasta®
A2 roestvast staal met boorpunt en gegoten schroefdraad van gehard staal. Voor bevestiging van dunwandige profielpanelen (stootplaat-verbindingen) gemaakt van staal en aluminium ≤ 2 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtring met achterkant van A2 roestvast staal en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal - voor ∅ 4,8 mm en 6,3 mm
- Aluminium/staal - voor ∅ 6,3 mm
- Aluminium/aluminium - voor ∅ 6,3 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!