Boorschroef, platkop pias®
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, platkop pias®

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Overig standaard: CS
  • Koptype: FLKPF
  • Draadtype: ST
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 43-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
020629 13
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 st
020635 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020629 16
2,9 mm 16 mm 5,3 mm 2,6 mm
020635 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020635 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020635 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020635 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020639 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020642 16
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 19
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 22
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 25
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
020648 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020648 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020648 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 55
4,8 mm 55 mm 9,5 mm 3,85 mm
020655 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 st
020648 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020655 22
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,95 mm
020655 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 st
020655 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 45
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 50
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020629 19
2,9 mm 19 mm 5,3 mm 2,6 mm
020642 13
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 32
4,2 mm 32 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020648 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020648 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020655 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020639 38
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 st
020642 45
4,2 mm 45 mm 8 mm 3,45 mm
100 st
020642 38
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,45 mm
100 st
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Tijdbesparing en minder inspanning

Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Minimalisatie van schroefdraadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand


Inclusief: 1 bit

Opmerking

Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N/inschroeven met diepteaanslag indien nodig.

Ø 4,2 en 4,8 mm:


Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.1-4


Europese Technische Goedkeuring ETA -10/0184

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".