Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorschroef, ronde kop met kraag en verzonken H-kruiskop pias®
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A3K), met kruiskop
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Daarom aanzienlijk minder tijd en moeite
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Resulteert in minimalisatie van schroefdraadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
- De aangeperste flens zorgt voor een lagere oppervlaktedruk en voorkomt zo spanningsscheuren
- Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N. Inschroeven met diepteaanslag indien nodig
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.
Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
De zelfborende schroef voor het bevestigen van kunststof en dun plaatstaal aan metalen draagconstructies.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!