Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
pias® boorschroeven, lenskop met kraag, assortiment 802 stuks in systeemkoffer 4.4.1. WN 218
Zwart staal, zinklamelcoating, AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias boorschroeven Ø 4,2 mm en Ø 4,8 mm, inclusief bits
Contactdruk tijdens bewerkingen is ongeveer 100 N, zo nodig inschroeven met diepteaanslag.
Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!