Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
pias®-boorschroef, verhoogde verzonken kop met AW-aandrijving
A2 roestvast staal, verzonken lenskop in vlak ontwerp met AW-aandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Aanzienlijk minder tijd en inspanning
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Dit resulteert in een minimale draadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
Optimale krachtoverdracht door AW-aandrijving
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Alleen geschikt voor gebruik in aluminium en kunststof
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!