Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Boorschroef, verzonken kop
Boorschroef, verzonken kop - 1
Boorschroef, verzonken kop - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, verzonken kop

RVS A2, AW-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 27-uitvoeringen
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
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Aanzienlijk minder tijd en inspanning



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Dit resulteert in een minimale draadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



Innovatief AW-aandrijvingssysteem


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Contactdruk: 100 N, inschroeven met diepteaanslag indien noodzakelijk

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd