Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
pias®-boorschroef, vlakke kop met AW-aandrijving
Gemaakt van roestvast staal A2. Voor het monteren van aluminium profielen op aluminium ondergronden 3 mm in het niet-goedgekeurde gebied
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50 %
- Boren zonder centreren
- Schroefdraadvorming
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Optimale momentoverbrenging door de AW-aandrijving
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!