Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kentekenplaatboorschroef pias®
Zilverkleurige zinklamel, staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bevestigingssysteem voor snel en gemakkelijk bevestigen van kentekenplaten
- Kentekenplaten worden vastgeschroefd zonder voor te boren — op kunststof bumpers of op het carrosseriepaneel zelf
- Ook geschikt voor gebruik met kunststof bussen, los verkrijgbaar
- Schroef heeft een hoge mate van corrosiebescherming
- 15 cycli Kesternich-test conform DIN 50018 (zwaveldioxidetest)
- 1000 uur corrosiebescherming conform DIN EN ISO 9227 - NSS (zoutsproeitest)
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!