Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
blindklinknagels, platbolkop, assortiment
631 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Aluminium, AlMg 2,5 / staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), D 3,2 - -4,8 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 631 stuks
- 1 x Zebra blindklinknageltang
- 150 blindklinknagels 3,2 x 8 mm
- 100 blindklinknagels 3,2 x 11 mm
- 100 blindklinknagels 4,0 x 10 mm
- 80 blindklinknagels 4,0 x 13 mm
- 100 blindklinknagels 4,8 x 10 / 4,8 x 15 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!