Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
pias® boorschroef, zeskantkop Roestvast staal A2
Voor het monteren van aluminium profielen op aluminium subconstructies ≤ 4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kortere montagetijd met boorpunt van minimaal 50%:
- Boren zonder schuren
- Draadsnijden
- Bevestigen
alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- ALU/ALU
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!